Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + ADAPT BLANC - 5684731

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + ADAPT  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673038205

Réf. Sonepar

00553003750

Réf. Fournisseur

5684731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5684731

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot