Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE BLANC - 5686431

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673142483

Réf. Sonepar

00553314248

Réf. Fournisseur

5686431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686431

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda s irc80 45w 6145lm 3000°k 42° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.