Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE GRIS - 5686435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142506
Réf. Sonepar
00553314250
Réf. Fournisseur
5686435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


