Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE NOIR - 5686432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673142490
Réf. Sonepar
00553314249
Réf. Fournisseur
5686432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


