Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT NOIR - 5687942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673141745
Réf. Sonepar
00553314174
Réf. Fournisseur
5687942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687942
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


