Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . NOIR - 5684842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673038304
Réf. Sonepar
00553003760
Réf. Fournisseur
5684842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


