Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5362152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673136659
Réf. Sonepar
00553313665
Réf. Fournisseur
5362152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5362152
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc80 dali 19w 2063lm 3500k 23° + adapt dali noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


