Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5361945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673135294
Réf. Sonepar
00553313529
Réf. Fournisseur
5361945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5361945
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc80 dali 19w 2105lm 4000k 49° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


