Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5361942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673135287
Réf. Sonepar
00553313528
Réf. Fournisseur
5361942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5361942
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


