Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE BLANC - 5331941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673139841
Réf. Sonepar
00553313984
Réf. Fournisseur
5331941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5331941
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc80 dali 19w 2105lm 4000k 49° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


