Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5362935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673135324
Réf. Sonepar
00553313532
Réf. Fournisseur
5362935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5362935
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc80 dali 27w 2685lm 3000k 23° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


