Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE GRIS - 5332832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673140007
Réf. Sonepar
00553314000
Réf. Fournisseur
5332832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5332832
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc80 dali 27w 2685lm 3000k 37° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


