Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE BLANC - 5332941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673139964
Réf. Sonepar
00553313996
Réf. Fournisseur
5332941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5332941
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc80 dali 27w 2822lm 4000k 23° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


