Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE BLANC - 5334431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673140236
Réf. Sonepar
00553314023
Réf. Fournisseur
5334431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


