Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + ADAPT DALI BLANC - 5364441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673136406
Réf. Sonepar
00553313640
Réf. Fournisseur
5364441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


