Non retournable

Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + PATERE GRIS - 5333945

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673140793

Réf. Sonepar

00553314079

Réf. Fournisseur

5333945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5333945

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda s irc80 dali 39w 4908lm 4000k 57° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot