Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5364235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673135652
Réf. Sonepar
00553313565
Réf. Fournisseur
5364235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5364235
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc80 dali 40w 3722lm 3000k 23° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


