Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC - 5364131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673135546
Réf. Sonepar
00553313554
Réf. Fournisseur
5364131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5364131
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc80 dali 40w 3722lm 3000k 37° + adapt dali blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


