Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5364035

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673135508

Réf. Sonepar

00553313550

Réf. Fournisseur

5364035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA S IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5364035

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot