Non retournable

Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT DALI GRIS - 5364735

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673136451

Réf. Sonepar

00553313645

Réf. Fournisseur

5364735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5364735

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda s irc80 dali 45w 5263lm 3000k 28° + adapt dali gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot