Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT DALI NOIR - 5364732

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673136444

Réf. Sonepar

00553313644

Réf. Fournisseur

5364732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5364732

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot