Non retournable

Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT DALI BLANC - 5364741

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673136468

Réf. Sonepar

00553313646

Réf. Fournisseur

5364741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5364741

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot