Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE GRIS - 5322135

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 1869...1869 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673137021

Réf. Sonepar

00553313702

Réf. Fournisseur

5322135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

1869...1869 lm

ZELDA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5322135

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot