Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 37° + ADAPT BLANC - 5352031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673132545
Réf. Sonepar
00553313254
Réf. Fournisseur
5352031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5352031
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc90 19w 2003lm 3000k 37° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


