Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE NOIR - 5321932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673137076
Réf. Sonepar
00553313707
Réf. Fournisseur
5321932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321932
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


