Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT BLANC - 5352151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673132637
Réf. Sonepar
00553313263
Réf. Fournisseur
5352151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


