Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT NOIR - 5351952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 1895...1895 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673132675
Réf. Sonepar
00553313267
Réf. Fournisseur
5351952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
1895...1895 lm
pays de fabrication:
FRANCE
ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5351952
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


