Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR - 5351942

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673132521

Réf. Sonepar

00553313252

Réf. Fournisseur

5351942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5351942

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot