Cubispot - ZELDA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 49° + PATERE NOIR - 5322752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673137496
Réf. Sonepar
00553313749
Réf. Fournisseur
5322752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5322752
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc90 27w 2765lm 3500k 49° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


