Non retournable

Cubispot - ZELDA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR - 5352742

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673132736

Réf. Sonepar

00553313273

Réf. Fournisseur

5352742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5352742

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda s irc90 27w 2822lm 4000k 49° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot