Cubispot - ZELDA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE NOIR - 5324432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673137823
Réf. Sonepar
00553313782
Réf. Fournisseur
5324432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


