Cubispot - ZELDA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT BLANC - 5354451

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 4696...4696 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673133351

Réf. Sonepar

00553313335

Réf. Fournisseur

5354451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

4696...4696 lm

ZELDA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5354451

De la gamme de produit : Projecteurs leds