Cubispot - ZELDA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT NOIR - 5354452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673133368
Réf. Sonepar
00553313336
Réf. Fournisseur
5354452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5354452
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


