Cubispot - ZELDA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT NOIR - 5353952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673133429
Réf. Sonepar
00553313342
Réf. Fournisseur
5353952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


