Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE BLANC - 5324031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673137540
Réf. Sonepar
00553313754
Réf. Fournisseur
5324031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5324031
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc90 40w 3722lm 3000k 49° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


