Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT NOIR - 5354152

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673133153

Réf. Sonepar

00553313315

Réf. Fournisseur

5354152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5354152

De la gamme de produit : Projecteurs leds