Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT NOIR - 5354242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673133092
Réf. Sonepar
00553313309
Réf. Fournisseur
5354242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5354242
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc90 40w 3911lm 4000k 23° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


