Cubispot - ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE BLANC - 5324041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673137571
Réf. Sonepar
00553313757
Réf. Fournisseur
5324041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


