Cubispot - ZELDA S IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT NOIR - 5354632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673133573
Réf. Sonepar
00553313357
Réf. Fournisseur
5354632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5354632
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc90 45w 5263lm 3000k 42° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


