Cubispot - ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT BLANC - 5354741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673133535
Réf. Sonepar
00553313353
Réf. Fournisseur
5354741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5354741
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc90 45w 5533lm 4000k 28° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


