Non retournable

Cubispot - ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT NOIR - 5354742

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673133542

Réf. Sonepar

00553313354

Réf. Fournisseur

5354742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5354742

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot