Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 23° + PATERE BLANC - 5342931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673138523
Réf. Sonepar
00553313852
Réf. Fournisseur
5342931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5342931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc90 dali 27w 2685lm 3000k 23° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


