Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR - 5374332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673134440
Réf. Sonepar
00553313444
Réf. Fournisseur
5374332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


