Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE NOIR - 5344452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673139407
Réf. Sonepar
00553313940
Réf. Fournisseur
5344452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


