Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5374135

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673134211

Réf. Sonepar

00553313421

Réf. Fournisseur

5374135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5374135

De la gamme de produit : Projecteurs leds