Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5374251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673134792
Réf. Sonepar
00553313479
Réf. Fournisseur
5374251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5374251
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc90 dali 40w 3833lm 3500k 23° + adapt dali blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


