Non retournable

Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5374255

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673134815

Réf. Sonepar

00553313481

Réf. Fournisseur

5374255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA S IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5374255

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot