Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5374242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673134266
Réf. Sonepar
00553313426
Réf. Fournisseur
5374242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


