Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT DALI BLANC - 5374041

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673134167

Réf. Sonepar

00553313416

Réf. Fournisseur

5374041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5374041

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda s irc90 dali 40w 3911lm 4000k 49° + adapt dali blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot