Non retournable

Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5344042

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673138745

Réf. Sonepar

00553313874

Réf. Fournisseur

5344042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5344042

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda s irc90 dali 40w 3911lm 4000k 49° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot